Frese
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
Fresatura
Frese
0J019415
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
Klingspor Carbide burr HF 100 C Carbide 12,7X25X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0J019415
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Taglio speciale INOX
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numeri di articolo
Numero articolo
0J019415
EAN
4014855276349
UBB
500695741065
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334139