Frese
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
Fresatura
Frese
8Z455178
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
Klingspor Carbide burr HF 100 B Carbide 9,6X19X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8Z455178
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z455178
EAN
4014855276257
UBB
500695739424
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334131