Frese
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
Fresatura
Frese
0R735965
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
Klingspor Carbide burr HF 100 B Carbide 6X18X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0R735965
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Model
HF 100 B
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours
Numeri di articolo
Numero articolo
0R735965
EAN
4014855276233
UBB
500695739002
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334124
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare