text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 B Carbide 12,7X25X6

Numero articolo 0S515948
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Acciaio a taglio speciale

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Numeri di articolo

Numero articolo 0S515948
EAN 4014855276264
UBB 500695739671
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334132
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.