text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 A Carbide 9,6X19X6

Numero articolo 9P539516
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Acciaio a taglio speciale

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numeri di articolo

Numero articolo 9P539516
EAN 4014855276196
UBB 500695738277
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.