Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
4K168995
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
Klingspor Carbide burr HF 100 A Carbide 6X18X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4K168995
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Marchio
Klingspor
Codice merceologico
82079091
Model
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4K168995
EAN
4014855276165
UBB
500695737691
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334117