Frese
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
Fresatura
Frese
1T936111
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
Klingspor Carbide burr HF 100 A Carbide 12,7X25X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1T936111
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding
Numeri di articolo
Numero articolo
1T936111
EAN
4014855276219
UBB
500695738681
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334122