text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive disc 150 GLS51

Numero articolo 1N908327
Diametro 150
Tipo Disco
Numero di parti 6
Impermeabile No
Materiale del supporto Paper

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Numero di parti 6
Impermeabile No
Materiale del supporto Paper
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio No
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Granulazione 40 - 120
Adatto per vernice
Adatto per vetro No
Con perforazione per l'aspirazione della polvere
Fissaggio con gancio e anello
Adatto per stucco
Marchio Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper Set

Descrizione

Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Numeri di articolo

Numero articolo 1N908327
EAN 4014855196364
UBB 500513244110
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  319072
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.