Estremità cavo
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
Terminale e connettori
Terminali
Estremità cavo
9L836278
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
Ripca Terminator “Tedesco” 2,5mm² blu 1000 Pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9L836278
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
2.5
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
2.5
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Con bandiera di identificazione
No
Materiale isolante
Polyamide (PA)
Dimensione AWG
14
Marchio
Ripca
Type
End Connector
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9L836278
EAN
8712734050634
UBB
500640634282
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
CEW025-1000