text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit silicone Soudal SILIRUB COLOR Grigio RAL 7011 310ml


Silirub color può essere prodotto in qualsiasi colore RAL CLASSIC. È un sigillante siliconico a polimerizzazione neutra, sviluppato appositamente per l'esatta corrispondenza cromatica delle superfici di colore RAL. Eccellente lavorabilità e rapido tempo di spellatura. Adesione senza primer su tutti i comuni materiali da costruzione (vetro, plastica, sub

Numero articolo S0978.114.481
Colore Grey
Design A base di silicone
Imballaggio Cartridge
Volume (ml) 300
Trasparente No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design A base di silicone
Imballaggio Cartridge
Volume (ml) 300
Trasparente No
Adatto per la giunzione con lino/canapa No
Consistenza Fluido
Marchio Soudal
Weight per piece (g) 366.8
Type Silicone Sealant

Descrizione

Silirub color può essere prodotto in qualsiasi colore RAL CLASSIC. È un sigillante siliconico a polimerizzazione neutra, sviluppato appositamente per l'esatta corrispondenza cromatica delle superfici di colore RAL. Eccellente lavorabilità e rapido tempo di spellatura. Adesione senza primer su tutti i comuni materiali da costruzione (vetro, plastica, substrati in muratura, metalli e legno). Elevata capacità di movimento. Resistente ai raggi UV, alla pioggia e alla neve.

Numeri di articolo

Numero articolo S0978.114.481
EAN 5411183060982
UBB 500504913855
UNSPSC 12352310
Nr articolo produttore  114481
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.