text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Silirub Color Silicone Sealant in Cartridge 300mL Cream RAL 9001

Non disponibile

Silirub color può essere prodotto in qualsiasi colore RAL CLASSIC. È un sigillante siliconico a polimerizzazione neutra, sviluppato appositamente per l'esatta corrispondenza cromatica delle superfici di colore RAL. Eccellente lavorabilità e rapido tempo di spellatura. Adesione senza primer su tutti i comuni materiali da costruzione (vetro, plastica, substrati in muratura, metalli e legno). Elevata capacità di movimento. Resistente ai raggi UV, alla pioggia e alla neve.

Article number S0978.105.870
Colour Other
Design Silicone-based
Packaging Cartridge
Volume (ml) 300
Transparent No
Packed per 1

Specifications

Colour Other
Design Silicone-based
Packaging Cartridge
Volume (ml) 300
Transparent No
Suitable for jointing together with flax/hemp No
Brand Soudal
Weight per piece (g) 366.8
Commodity code 32141010
Type Silicone Sealant

Description

Silirub color può essere prodotto in qualsiasi colore RAL CLASSIC. È un sigillante siliconico a polimerizzazione neutra, sviluppato appositamente per l'esatta corrispondenza cromatica delle superfici di colore RAL. Eccellente lavorabilità e rapido tempo di spellatura. Adesione senza primer su tutti i comuni materiali da costruzione (vetro, plastica, substrati in muratura, metalli e legno). Elevata capacità di movimento. Resistente ai raggi UV, alla pioggia e alla neve.

Article numbers

Article number S0978.105.870
EAN 5411183037151
UBB 500504914432
UNSPSC 12352310
Manufacturer article nr  105870
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.