Leve di tensione, piatte, 0 gradi, filettatura esterna
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
Pezzi meccanici
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di bloccaggio, piatte
Leve di tensione, piatte, 0 gradi, filettatura esterna
58023
58023.100.030
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
KIPP Tension levers, flat, 0 degrees, external thread Steel 5.8/plastic Black oxide M10X33X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Class
5.8
D1_MM
33
Material
Steel/plastic
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic.Version: Black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 3
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
5.8
D1_MM
33
Material
Steel/plastic
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic.Version: Black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Dimensioni
A1
102
D
13.5
D1
33
D2
30
D3
10
H
19
H2
12
H3
23
H1
2
Number of teeth
20
L
30
X
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58023.100.030
EAN
4059245076741
UBB
500689461159
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0114.1101X30
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare