Staffe di montaggio, con foro di montaggio perpendicolare alla filettatura
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Elementi di chiusura
Staffe di fissaggio
Staffe di montaggio, con foro di montaggio perpendicolare alla filettatura
58713
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
KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Black Aluminium 3.2163
Previous
Next
Numero articolo
Color title
Black
Material
Aluminium
Material technical
3.2163
Thread
Metric thread
Info
Material: Aluminium 3.2163.Version: Black anodized.Note: Mounting brackets are an assembly aid for cam-action and other indexing plungers and expand the application field. For use with socket head screws DIN 912/ISO 4762.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Color title
Black
Material
Aluminium
Material technical
3.2163
Thread
Metric thread
Info
Material: Aluminium 3.2163.Version: Black anodized.Note: Mounting brackets are an assembly aid for cam-action and other indexing plungers and expand the application field. For use with socket head screws DIN 912/ISO 4762.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare