Pistone di posizionamento, senza collare, con anello, senza controdado
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento, senza collare, con anello, senza controdado
58698
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
KIPP Indexing plungers without collar, with key ring, without locknut Metric fine thread Steel 5.8, hardened pin Black oxide
Numero articolo
Marchio
Kipp
Class
5.8
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Steel grade 5.8. Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for actuation of the indexing plungers e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote control with Bowden cables. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is fitted onto the threaded sleeve so that the carrier pins engage in the slot.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
Class
5.8
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Steel grade 5.8. Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for actuation of the indexing plungers e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote control with Bowden cables. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is fitted onto the threaded sleeve so that the carrier pins engage in the slot.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare