Food & Dairy machine building
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
Pistone di posizionamento, senza collare, con perno filettato
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento, senza collare, con perno filettato
58630
58630.000.006
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
KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Weldable stainless steel 1.4301, hardened pin 6MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Marchio
Kipp
D1_MM
14
Material
Stainless steel
Material technical
1.4301
Info
Material: Stainless steel Sleeve 1.4301 weldable. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for actuation of the locking bolt e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote controlled with Bowden cables. To weld the indexing plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
D1_MM
14
Material
Stainless steel
Material technical
1.4301
Info
Material: Stainless steel Sleeve 1.4301 weldable. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for actuation of the locking bolt e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote controlled with Bowden cables. To weld the indexing plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
Dimensioni
D
6
D1
14
D3
6
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
28
L3
43
L4
9
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58630.000.006
EAN
4059245017331
UBB
500689895299
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0347.03206
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare