Pistone di posizionamento, senza collare, con anello, senza controdado
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento, senza collare, con anello, senza controdado
58700
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
KIPP Indexing plungers without collar, with key ring, without locknut Metric fine thread Stainless steel 1.4305, hardened pin
Previous
Next
Numero articolo
marca
Kipp
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Info
Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for actuation of the indexing plungers e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote control with Bowden cables. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is fitted onto the threaded sleeve so that the carrier pins engage in the slot.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Specifiche
marca
Kipp
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Info
Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for actuation of the indexing plungers e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote control with Bowden cables. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is fitted onto the threaded sleeve so that the carrier pins engage in the slot.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare