Pistone di posizionamento, con perno esteso, senza blocco, senza controdado
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento, con perno esteso, senza blocco, senza controdado
58664
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
KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Metric fine thread Stainless steel 1.4305, hardened pin, plastic grip
Previous
Next
Numero articolo
marca
Kipp
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Info
Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Specifiche
marca
Kipp
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Info
Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare