Pistone di posizionamento per parti pareti sottili, con blocco
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone di posizionamento
Spintore filettato, per parti murate sottili
Pistone di posizionamento per parti pareti sottili, con blocco
58768
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
KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, lockout type Metric fine thread Stainless steel 1.4305, pin not hardened, plastic grip
Numero articolo
Marchio
Kipp
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground, bright.Note: These indexing plungers are especially well-suited for assembly in thin-walled parts. Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can be set only after the pin has been manually disengaged. The lockout type is recommended for applications where the locking pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground, bright.Note: These indexing plungers are especially well-suited for assembly in thin-walled parts. Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can be set only after the pin has been manually disengaged. The lockout type is recommended for applications where the locking pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare