Pistone di posizionamento, corto, con blocco, con controdado
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento, corto, con blocco, con controdado
58675
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
KIPP Indexing plungers, short, lockout type, with locknut Metric fine thread Steel 5.8, hardened pin, plastic grip Black oxide
Numero articolo
Marchio
Kipp
Class
5.8
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is disengaged over extended periods and should be prevented from springing back.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
Class
5.8
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is disengaged over extended periods and should be prevented from springing back.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare