Pistone di posizionamento, alto, senza blocco, senza controdado
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento, alto, senza blocco, senza controdado
58583
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
KIPP Indexing plungers, high, non-lockout type, without locknut Metric fine thread Stainless steel 1.4305, pin not hardened, plastic grip
Numero articolo
Marchio
Kipp
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4305 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare