Leve di serraggio, filettatura interna con tappo
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Pezzi meccanici
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio, filettatura interna con tappo
58069
58069.080.065
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
KIPP Clamping levers, internal thread with cap Silver Stainless steel 1.4308/1.4305 Electrolytic polished/bright M8X65
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Marchio
Kipp
Color title
Silver
D1_MM
18.5
Material
Stainless steel
Material technical
1.4308/1.4305
Surface treatment
Electrolytic polished/bright
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
Color title
Silver
D1_MM
18.5
Material
Stainless steel
Material technical
1.4308/1.4305
Surface treatment
Electrolytic polished/bright
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
90.8
Info
Material: Handle investment cast 1.4308. Other steel parts 1.4305.Version: Handle electropolished. Steel parts bright.
Codice merceologico
73181631
Dimensioni
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Number of teeth
20
T
12
X
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58069.080.065
EAN
4059245086375
UBB
500689648862
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0124.9208
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare