Leve a camme, filettatura esterna
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Pezzi meccanici
Leve di serraggio
Leve a camme
Leve a camme
Leve a camme, filettatura esterna
58006
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
KIPP Cam levers, external thread Black Cast aluminium EN AC-46200/stainless steel 1.4305
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Kipp
Color title
Black
Material
Cast aluminium/stainless steel
Material technical
EN AC-46200/1.4305
Thread
Metric thread
Info
Material: Handles cast aluminium EN AC-46200. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pins stainless steel 1.4305. Studs and washer steel grade 5.8.Version: Handles fine structured powder-coated, black. Thrust washer, black. Hinge pin, bright. Studs and washer zinc plated, blue passivated steel.Note: Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew. Plastics are subject to creeping under load (retardation).Drawing reference: 1) setscrew for fine adjustment of lever.adjustable
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
Color title
Black
Material
Cast aluminium/stainless steel
Material technical
EN AC-46200/1.4305
Thread
Metric thread
Info
Material: Handles cast aluminium EN AC-46200. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pins stainless steel 1.4305. Studs and washer steel grade 5.8.Version: Handles fine structured powder-coated, black. Thrust washer, black. Hinge pin, bright. Studs and washer zinc plated, blue passivated steel.Note: Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew. Plastics are subject to creeping under load (retardation).Drawing reference: 1) setscrew for fine adjustment of lever.adjustable
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare