Pistone di posizionamento a perno d'azione cam con dado, impugnatura rivestita
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Elementi di chiusura
Spintore filettato leva a camme
Pistone di posizionamento a perno d'azione cam con dado, impugnatura rivestita
58641
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
KIPP Cam-action indexing plungers with nut Metric fine thread Steel 5.8, hardened pin Black oxide
Numero articolo
Marchio
Kipp
Class
5.8
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
Class
5.8
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare