Pistone di posizionamento a perno d'azione cam con dado, impugnatura rivestita
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Elementi di chiusura
Spintore filettato leva a camme
Pistone di posizionamento a perno d'azione cam con dado, impugnatura rivestita
58710
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
KIPP Cam-action indexing plungers with nut Metric fine thread Stainless steel 1.4305, pin not hardened
Previous
Next
Numero articolo
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Stainless steel 1.4305.Version: Bright. Pin ground, not hardened.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Thread
Metric fine thread
Info
Material: Stainless steel 1.4305.Version: Bright. Pin ground, not hardened.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare