Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a T, autobloccanti
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Elementi di chiusura
Perni di fissaggio a sfera
Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a T, autobloccanti
58653
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
KIPP Ball lock pins with T-grip, self-locking Black Aluminium/stainless steel
Numero articolo
Marchio
Kipp
Color title
Black
Material
Aluminium/stainless steel
Material technical
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pin stainless steel 1.4542. Grip die-cast aluminium EN-AC 46000. Push button aluminium EN-AW 2024 T4. Balls stainless steel 1.4125. Compression spring stainless steel.Version: All stainless steel parts passivated. Pin hardened to min. 40 HRC. Grip black anodized. Push button blue anodized. Balls hardened to 58 +4 HRC.Note: Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts and work pieces. The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the work pieces. Release the button to lock the balls and secure the connection. The ball lock pins can be provided with a retaining cable if required. The hardened, high-tensile stainless steel pin permits extreme loads with low wear. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max.Accessories: Safety spiral cable K0367.10200 Retaining cable with loop K0367. Key ring K0367.15/19/23 Bushing for ball lock pins K0724.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Kipp
Color title
Black
Material
Aluminium/stainless steel
Material technical
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pin stainless steel 1.4542. Grip die-cast aluminium EN-AC 46000. Push button aluminium EN-AW 2024 T4. Balls stainless steel 1.4125. Compression spring stainless steel.Version: All stainless steel parts passivated. Pin hardened to min. 40 HRC. Grip black anodized. Push button blue anodized. Balls hardened to 58 +4 HRC.Note: Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts and work pieces. The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the work pieces. Release the button to lock the balls and secure the connection. The ball lock pins can be provided with a retaining cable if required. The hardened, high-tensile stainless steel pin permits extreme loads with low wear. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max.Accessories: Safety spiral cable K0367.10200 Retaining cable with loop K0367. Key ring K0367.15/19/23 Bushing for ball lock pins K0724.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare