Dadi speciali
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
Dadi
Dadi speciali
65411
65411.040.015
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
Jacknut Steel Zinc plated 4SJN
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
For nom. size
4
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
SJN
Info
Assembly data: values valid for 1,5mm steel plate
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
For nom. size
4
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
SJN
Info
Assembly data: values valid for 1,5mm steel plate
Dimensioni
B
1.9
D
7.8
H
11.9
Hole ø ≈
8.25
Material thickness (max.)
4.8
Material thickness (min.)
0.4
L
16.6
Pull-out force (kN)
1.4
Tightening torque (Nm)
1.3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
65411.040.015
EAN
8715493280304
UBB
203355000118
UNSPSC
31161727
Scarica informazioni aggiuntive