text.skipToContent text.skipToNavigation

Morsetto a vite Bessey TG50S12 50 500-120


Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profo

Numero articolo K0402.000.050
Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 2010
Confezionato per 1

Specifiche

Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 2010
Type TG Screw Clamp

Descrizione

Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Numeri di articolo

Numero articolo K0402.000.050
EAN 4008158010588
UBB 240180133425
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TG50S12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.