text.skipToContent text.skipToNavigation

Insulation fixings accessories WHITE


The plastic fischer insulation disc HK 36 is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Numero articolo 4283FIS
Lunghezza
Lunghezza (mm) 36
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 230 mm
Lunghezza (mm) 36
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Marchio Fischer
Thickness disk (mm) 4.5
Disc ø (mm) 36
Weight per piece (g) 1.762

Descrizione

The plastic fischer insulation disc HK 36 is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Numeri di articolo

Numero articolo 4283FIS
EAN 4000657042831
UBB 500616724455
UNSPSC 30140000
Nr articolo produttore  4283
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.