text.skipToContent text.skipToNavigation

Insulation fixings accessories 36MM


The zinc-plated fischer insulation disc HV 36 punched is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Numero articolo 4286FIS
Lunghezza
Lunghezza (mm) 36
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 60 mm
Lunghezza (mm) 36
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Marchio Fischer
Thickness disk (mm) 3.5
Disc ø (mm) 36
Weight per piece (g) 4.231

Descrizione

The zinc-plated fischer insulation disc HV 36 punched is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Numeri di articolo

Numero articolo 4286FIS
EAN 4000657042862
UBB 500616724604
UNSPSC 30140000
Nr articolo produttore  4286
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.