text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserti auricolari 3M E-A-RSoft giallo neon ES-01-005


Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono progettati per essere inseriti nel canale uditivo e contribuire a ridurre l'esposizione a livelli di rumore pericolosi fino a 36 dB. Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono disponibili in versione con e senza cavo. I nostri tappi per le orecchie sono indossati da molti lavoratori, in quanto soddisfano i rapidi controlli di conformità, pur essendo super morbidi e confortevoli. Hanno una consistenza liscia per il comfort nell'orecchio e sono realizzati con una formulazione avanzata di schiuma a lento recupero per essere indossati tutto il giorno. Questi tappi per orecchie a taglia unica sigillano in modo efficace e confortevole il condotto uditivo, fornendo un'attenuazione superiore adatta a molte applicazioni ad alto rumore. Forniscono una riduzione del rumore fino a 36 dB SNR e sono completamente testati e approvati secondo la norma EN 352-2. Il modello è compatibile con il sistema di convalida 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come tappo con sonda.

Numero articolo 7H821060
Colore Yellow
Design Altro
Con archetto
Valore di isolamento SNR (dB) 36.1
Con cavo
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Design Altro
Con archetto
Valore di isolamento SNR (dB) 36.1
Con cavo
Numero di coppie 200
Modello a lamelle No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con staffa
Cialde di ricambio No
Riutilizzabili No
Marchio 3M
Codice merceologico 3926909790
Model E-A-Rsoft

Descrizione

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono progettati per essere inseriti nel canale uditivo e contribuire a ridurre l'esposizione a livelli di rumore pericolosi fino a 36 dB. Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono disponibili in versione con e senza cavo. I nostri tappi per le orecchie sono indossati da molti lavoratori, in quanto soddisfano i rapidi controlli di conformità, pur essendo super morbidi e confortevoli. Hanno una consistenza liscia per il comfort nell'orecchio e sono realizzati con una formulazione avanzata di schiuma a lento recupero per essere indossati tutto il giorno. Questi tappi per orecchie a taglia unica sigillano in modo efficace e confortevole il condotto uditivo, fornendo un'attenuazione superiore adatta a molte applicazioni ad alto rumore. Forniscono una riduzione del rumore fino a 36 dB SNR e sono completamente testati e approvati secondo la norma EN 352-2. Il modello è compatibile con il sistema di convalida 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come tappo con sonda.

Numeri di articolo

Numero articolo 7H821060
EAN 4046719350599
UBB 500512522656
UNSPSC 46181901
Nr articolo produttore  ES-01-005
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.