text.skipToContent text.skipToNavigation

Impugnatura di guida Wera per bit esagonale da 1/4” multicomponente Lunghezza 108 mm


818/4/1, 1/4", x 108 mmUtensile compatto Wera: adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 e per le serie di collegamento Wera 1 e 4. Viene fornito con adattatore, baionetta e tecnologia Rapidaptor. Impugnatura in Kraftform con funzione antirollio, multicomponente per un avvitamento particolarmente ergonomico. C

Numero articolo 1K183080
Flessibile No
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 103
Magnetico
Impugnatura a T No
Confezionato per 1

Specifiche

Flessibile No
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 103
Magnetico
Impugnatura a T No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Accessori
Parte No
Marchio Wera

Descrizione

818/4/1, 1/4", x 108 mmUtensile compatto Wera: adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 e per le serie di collegamento Wera 1 e 4. Viene fornito con adattatore, baionetta e tecnologia Rapidaptor. Impugnatura in Kraftform con funzione antirollio, multicomponente per un avvitamento particolarmente ergonomico. Caricatore integrato per la conservazione dei bit. La lama telescopica a baionetta, che può essere abbassata nell'impugnatura, insieme al mandrino a sgancio rapido consente di lavorare manualmente in modo rapido anche in situazioni di installazione ristrette quando la lama è retratta. La lama può essere estesa semplicemente azionando il manicotto di bloccaggio. Il supporto a baionetta può quindi essere utilizzato come un vero e proprio cacciavite. La lama a baionetta può essere rimossa e utilizzata come adattatore per elettroutensili, ma può anche essere ritratta nella sua posizione originale.

Numeri di articolo

Numero articolo 1K183080
EAN 4013288098757
UBB 500643542078
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05051000001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.