text.skipToContent text.skipToNavigation

Impact nail 22


The fischer conduit clips and fischer perforated tapes are knocked into concrete without pre-drilling with the fischer impact nail ED. For assembly, the fischer impact nail is inserted into the setting tool SZE. During the setting process, the retaining ring fixes the nail. The impact nail sits firmly in concrete after a few taps of the hammer.

Numero articolo 14570FIS
Diametro
Lunghezza (mm)
Lunghezza
Protezione della superficie Altro
Temprato
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 4
Lunghezza (mm) 22
Lunghezza 210 mm
Protezione della superficie Altro
Temprato
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 3.707
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Codice merceologico 73170060

Descrizione

The fischer conduit clips and fischer perforated tapes are knocked into concrete without pre-drilling with the fischer impact nail ED. For assembly, the fischer impact nail is inserted into the setting tool SZE. During the setting process, the retaining ring fixes the nail. The impact nail sits firmly in concrete after a few taps of the hammer.

Numeri di articolo

Numero articolo 14570FIS
EAN 4006209145708
UBB 500616795075
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  14570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.