text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose reel BluBird for air and water hose length 15 m, metal housing output conne


Numero articolo 3J125472
Protezione della superficie Altro
Materiale Steel
Mobile No
Attacco filettato del tamburo Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Per il diametro interno del tubo (mm) 13
Meccanismo di arrotolamento Caricato a molla
Con tubo flessibile
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Materiale Steel
Mobile No
Attacco filettato del tamburo Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Per il diametro interno del tubo (mm) 13
Meccanismo di arrotolamento Caricato a molla
Con tubo flessibile
Lunghezza massima della corsa (m) 15
Dimensione dell'attacco filettato del tamburo (pollici) 1/2 pollice
Marchio Ewo
Type E48380

Numeri di articolo

Numero articolo 3J125472
EAN 4030875164718
UBB 500581758579
UNSPSC 40141734
Nr articolo produttore  4000351239
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.