text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Bosch Angle grinder GWS 19-125 CI


Angle Grinder GWS 19-125 CI, Maximum productivity and the best user protection, Fast work rate due to powerful 1900 watt motor with Constant Electronic, Long lifetime due to motors with direct motor cooling, overload protection and long carbon brush lifetime, Leading user protection due to KickBack Control, restart protection, anti-rotation protective g

Numero articolo 6Q903011
Larghezza 161
Altezza 103
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) 60
Lunghezza 311
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 161
Altezza 103
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) 60
Lunghezza 311
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.4
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11500
Marchio Bosch

Descrizione

Angle Grinder GWS 19-125 CI, Maximum productivity and the best user protection, Fast work rate due to powerful 1900 watt motor with Constant Electronic, Long lifetime due to motors with direct motor cooling, overload protection and long carbon brush lifetime, Leading user protection due to KickBack Control, restart protection, anti-rotation protective guard and vibration reduction, Dust protection filter (2 608 000 695), Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Locking nut (1 603 340 040), Protective guard (1 605 510 365), Two-hole spanner (1 607 950 043), Vibration Control auxiliary handle (2 602 025 171)

Numeri di articolo

Numero articolo 6Q903011
EAN 3165140838375
UBB 500652004820
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  060179N002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.