text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Steel Zinc plated 8.8 M6X35

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 35 mm
Class 8.8
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
Socket 30

Standard

ISO 14579

Numeri di articolo

Numero articolo 07165.060.035
EAN 8715494194051
UBB 500504704213
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.