text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Steel Zinc plated 8.8 M6X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 30 mm
Class 8.8
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
Socket 30

Standard

ISO 14579

Numeri di articolo

Numero articolo 07165.060.030
EAN 8715494194044
UBB 500504704130
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.