Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07165
07165.060.012
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Steel Zinc plated 8.8 M6X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
12 mm
Class
8.8
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
Socket
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14579
Numeri di articolo
Numero articolo
07165.060.012
EAN
8715494194006
UBB
500504703710
UNSPSC
31161605