text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Stainless steel A2 70 M6X6

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 6 mm
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 6
P 1
Socket 30

Standard

ISO 14579

Numeri di articolo

Numero articolo 51052.060.006
EAN 8715494559799
UBB 500634402621
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.