Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Offerte speciali
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51052
51052.020.010
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Stainless steel A2 70 M2X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
10 mm
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
16
k (max.)
2
L (mm)
10
P
0.4
Socket
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14579
Numeri di articolo
Numero articolo
51052.020.010
EAN
8715494557856
UBB
500634396450
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare