schroefjes
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51052
51052.025.006
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Stainless steel A2 70 M2,5X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
6 mm
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Full thread if L ≤
20
k (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.45
Socket
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14579
Numeri di articolo
Numero articolo
51052.025.006
EAN
8715494558174
UBB
500634397367
UNSPSC
31161605