Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51052
51052.025.013
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Stainless steel A2 70 M2,5X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
12 mm
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Full thread if L ≤
20
k (max.)
2.5
L (mm)
12
P
0.45
Socket
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14579
Numeri di articolo
Numero articolo
51052.025.013
EAN
8715494558266
UBB
500634574072
UNSPSC
31161605