Viti cilindriche a testa svasata
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa svasata
07450
07450.080.050
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
Hexalobular socket countersunk head screw ISO ≈10642 Steel Zinc plated 08.8 M8X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
08.8
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
50 mm
Class
08.8
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Dimensioni
b (min.)
22
d-D
M8
dk
16
k (max.)
4.4
L (mm)
50
P
1.25
Socket
40
α
90
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈7991
ISO
≈10642
Numeri di articolo
Numero articolo
07450.080.050
EAN
8715494196017
UBB
500504717751
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare