Viti a testa bombata
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
Chiavi e viti di arresto
Viti a testa bombata
07290
07290.060.012
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
Hexalobular socket button head screw ISO ≈7380-1 Steel Zinc plated 010.9 M6X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
010.9
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
12 mm
Class
010.9
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
12
P
1
Socket
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7380-1
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
Numeri di articolo
Numero articolo
07290.060.012
EAN
8715492082176
UBB
954351374358
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare