Viti a testa bombata
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
Chiavi e viti di arresto
Viti a testa bombata
51029
51029.050.030
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
Hexalobular socket button head screw ISO ≈7380-1 Stainless steel A2 M5X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Dimensioni
d-D
M5
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
30
P
0.8
Socket
25
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-126
ISO
≈7380-1
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
Numeri di articolo
Numero articolo
51029.050.030
EAN
8715494112024
UBB
500571711216
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare