text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagonal jam nut, turned, UNF ASME B18.2.2 Free-cutting steel Zinc plated 04 1-14G


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Class 040
Material Free-cutting steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Fine
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 1 Inch-14G
Marchio Fabory
Class 040
Material Free-cutting steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Fine
Threads per inch 14
Weight per piece (g) 75
Codice merceologico 7318160

Dimensioni

F 1.5
H (max.) 0.575

Standard

ASME B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 11860.256.001
EAN 8715492574695
UBB 950355101631
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.