text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon wheel nut with spherical collar MF DIN 74361 A Steel Plain 8 M20X1,50/S=27


Numero articolo
Marchio Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Marchio Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d2 33
h1 27
h2 9
P 1.5
s 27

Standard

DIN 74361-A

Numeri di articolo

Numero articolo 16217.200.150
EAN 8717077313743
UBB 500650992158
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.