Dadi
Dadi speciali
55793
55793.080.001
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
Bow nut DIN 80704 Stainless steel A4 50 M8 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
a
20
b
18
c
32
d-D
M8
d2
18
d3
15
d4
6.5
h
36
m
10
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
80704
Numeri di articolo
Numero articolo
55793.080.001
EAN
8715494272711
UBB
500571877884
UNSPSC
31162400
Scarica modello CAD