Dado a corona
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
Dadi
Dado a corona
12080
12080.300.200
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
Hexagon thin slotted and castle nut MF DIN 979 Steel Plain 04 M30X2,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensioni
d-D
M30
m
24
n
7
P
2
s
46
Split pin DIN 94
6.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
979
Numeri di articolo
Numero articolo
12080.300.200
EAN
8715492576293
UBB
950355111531
UNSPSC
31161707
Scarica modello CAD