Dadi
Dado a corona
55225
55225.080.001
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
Hexagon thin slotted and castle nut (old type) DIN 937 Stainless steel A4 035 M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M8
m
8
n
2.5
P
1.25
s
13
Split pin DIN 94
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
937
Numeri di articolo
Numero articolo
55225.080.001
EAN
8715494558570
UBB
500634461528
UNSPSC
31161707
Scarica modello CAD