text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin slotted and castle nut MF DIN 979 Steel Plain 04 M16X1,50


Numero articolo
Diametro
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensioni

d-D M16
m 13
n 4.5
P 1.5
s 24
Split pin DIN 94 4

Standard

DIN 979

Numeri di articolo

Numero articolo 12080.160.150
EAN 8715492576224
UBB 950355110889
UNSPSC 31161707

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.